※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の その他ゲージ
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14210948
品番
LG-GPIP-2-M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。
使用目的により工作用と検査用があります。
トラスコ品番
808-1506
材質
ゲージ鋼
摘要
メートル(M)ねじ、プラグ
呼び寸法(mm)
M3×0.5
ゲージ
種類:2級(従来JIS)