KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ケーブルカッター
KLEIN TOOLSの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14213626
品番
J63050
参考基準価格(税別)
¥12,549
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。
特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途
各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番
114-2859
材質
鍛鋼
全長(mm)
242.9
切断能力
通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表