TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 分別用ゴミ箱本体
ネオカラー台座付タッチペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14213730
品番
00958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
指でワンタッチでフタが開きます
トラスコ品番
188-2883
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
高さ(mm)
440
奥行(mm)
355
容量(L)
20
間口(mm)
185