mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
12本骨折りたたみ傘 江戸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14214369
品番
SMV-40546
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
和傘のフォルムやすかし柄の雅な雰囲気はそのままに、使いやすいサイズに仕上げました。
再生ポリエステル生地を使用しています。生地生産時のCO2排出量は従来生地比77%削減しています。
用途
雨天時に。
日傘用に。
トラスコ品番
384-8241
材質
ポリエステル、グラスファイバー、アルミ、合板
色
藍
直径(Φcm)
開いた:98
全長(cm)
59