マジックインキ
マジックインキの ホワイトボード
マジックインキの ホワイトボード(脚付き)
マジックチョーク No.621
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14214396
品番
M621-T2
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ティッシュや乾いた布で簡単に消せます。
白墨のように粉が飛ばず衛生的です。
用途
ホワイトボードへの書き込み用に。
トラスコ品番
412-4691
長さ(mm)
104
色
赤
タイプ
中字
芯径(mm)
2
インク色
赤
太さ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応