390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527

 

390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527
390623 ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース) 14214527

ストライキングチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)10
内容量1丁注文コード14214527品番390623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。
一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。
耐久性と切れ味を兼ね備えています。
グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。
グリップが手への衝撃を軽減してくれます。
打撃キャップは工具不要で交換可能です。
ベルトに装着できる実用的なケース入りです。

用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケーストラスコ品番622-9967全長(mm)265刃幅(mm)10
注意
※保護メガネ、手袋などの保護具を着用して作業下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする