Fluke Networks
Fluke Networksの LAN製品
Fluke Networksの LANチェッカー
ケーブル・ネットワーク・テスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
LinkIQ (1台)、リモート ID #1〜7 (7個)、RJ45-RJ45パッチコード(1本)、AC 充電器(1個)、RJ45/11 ユニバーサル・カプラ(1個)、Intellitone Pro 200 プローブ(1台)、キャリング・ケース(1個)
注文コード
14214798
品番
LIQ-KIT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥511,900
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途
ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。
トラスコ品番
676-4911
セット内容
LinkIQ (1台)、リモート ID #1〜7 (7個)、RJ45-RJ45パッチコード(1本)、AC 充電器(1個)、RJ45/11 ユニバーサル・カプラ(1個)、Intellitone Pro 200 プローブ(1台)、キャリング・ケース(1個)
幅(mm)
114.3
高さ(mm)
215.9
奥行(mm)
47.6
RoHS指令(10物質対応)
対応