Fluke Networks
Fluke Networksの LAN製品
Fluke Networksの LANチェッカー
POEケーブル・テスター MICROSCANNER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
MS-POE(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き)(1台)、単三 (AA、NEDA 15A、IEC LR6) アルカリ電池 (2個)、各種言語による入門ガイドブック(1冊)、フルーク・ネットワークス製キャリング・ポーチ(1個)
注文コード
14214807
品番
MS-POE
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途
PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。
仕様
長さテスト範囲(m):460
トラスコ品番
676-4908
セット内容
MS-POE(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き)(1台)、単三 (AA、NEDA 15A、IEC LR6) アルカリ電池 (2個)、各種言語による入門ガイドブック(1冊)、フルーク・ネットワークス製キャリング・ポーチ(1個)
確度
±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)
分解能(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応