POEケーブル・テスター MICROSCANNER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容MS-POE(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き)、IntelliTone Pro 200プローブ(1台)、ケーブル ID #2-7 (6本)、パッチ・コード(2本)、AAバッテリー(2個)、9Vバッテリー(1個)、磁石付きストラップ(1個)、各種言語による入門ガイドブック(1冊)、電池(2個)、フルーク・ネットワークス製ダッフル・バック(1個) 注文コード14214816 品番MS-POE-KIT
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。

用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。 仕様長さテスト範囲(m):460 トラスコ品番676-4906 セット内容MS-POE(メイン・ワイヤーマップ・アダプタ付き)、IntelliTone Pro 200プローブ(1台)、ケーブル ID #2-7 (6本)、パッチ・コード(2本)、AAバッテリー(2個)、9Vバッテリー(1個)、磁石付きストラップ(1個)、各種言語による入門ガイドブック(1冊)、電池(2個)、フルーク・ネットワークス製ダッフル・バック(1個) 確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値) 分解能(m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする