※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14215331
品番
CDM2F20-50Z1-C73Z3
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc