※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14216460
品番
7202W-095030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。
食品衛生法適合品
主にポンプ用として使用します。
用途
食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。
トラスコ品番
850-5317
材質
主としてPTFE繊維
幅(mm)
9.5
色
白
高さ(mm)
9.5
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。