※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン 腐食性流体用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14216478
品番
7232-065030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ほとんどの腐食性流体に侵されません。
食品衛生法適合品
主に回転機器用として使用します。
用途
ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。
トラスコ品番
850-5329
材質
主としてPTFE繊維
幅(mm)
6.5
色
白
高さ(mm)
6.5
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。