CFZ345 天井点検口シーリングハッチ ダイケン 14217065 CFZ345 天井点検口シーリングハッチ ダイケン 14217065

天井点検口シーリングハッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14217065 品番CFZ345
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取り付け可能です。
支持金具仕様です。
スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。
フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。
軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。

用途屋内専用の天井点検口。 付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個 トラスコ品番320-9644 セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC) 寸法(mm)463×463×30.1 シルバー 高さ(mm)30.1 縦(mm)463 横(mm)463 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする