RP-60 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223968 RP-60 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223968 RP-60 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223968 RP-60 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223968 RP-60 ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢 14223968

ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14223968 品番 RP-60
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。

用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。 トラスコ品番137-2946 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 全長(mm)140 対辺(mm)6 対辺寸法(mm)6 長さB(mm)17 長さA(mm)19 首下長(mm)17
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする