J08530 ポップアップドラムフィルゲージ ジャストライト 14224257 J08530 ポップアップドラムフィルゲージ ジャストライト 14224257

ポップアップドラムフィルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14224257 品番 J08530
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。
黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。

用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。 トラスコ品番250-2057 材質ポリエチレン 全長(mm)130 赤、黄 高さ(mm)130 品名ポップアップドラムフィルゲージ
注意
※製造元ではインチ単位にてサイズ管理されております。
※日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする