ジャストライト
ジャストライトの ガラス・樹脂・金属容器
ジャストライトの びん/容器類
ジャストライトの パッキン等その他部品
ポップアップドラムフィルゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14224266
品番
J08531
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。
黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
用途
廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。
トラスコ品番
250-2058
材質
ポリエチレン
全長(mm)
280
色
赤、黄
高さ(mm)
280
品名
ポップアップドラムフィルゲージ
注意
※製造元ではインチ単位にてサイズ管理されております。
※日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。