3/22より値下げ!現場を応援

電気草刈機兼用コード ELITE 角1.65mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14224989 品番15m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。

用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。 長さ(m)15 太さ(mm)1.66 断面タイプ四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14224989
2021-06-29
用途:
切れはいいです
その他業種

断面が〇のものより少しでも切れがいいものを探していて、この商品をみつけました。
適用太さが1.6mm以下の草刈機なので、なかなか対応品がなかったのですが、このお店でやっと見つけました。
角があるので、明らかに切れはいいです。価格も手ごろなのでまたリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする