曜日別特売
15m 電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm 斎藤撚糸 14225025

電気草刈機兼用コード スパイラル 角1.65mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14225025品番15m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。

用途
電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。
長さ(m)15太さ(mm)1.66断面タイプ四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14225025
2021-06-29
用途: 断面が四角のものと同等?
その他業種

断面が四角のものと両方試しましたが、当方の用途では丸断面のものよりは優れているが、どちらもほぼ同等と思います。
同等ならば、価格の安い方を選ぶようになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする