バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒ベスト5054
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
14225140
品番
5054-35-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。
トラスコ品番
685-2709
材質
表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
64
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。