曜日別特売
1003 0.3N 指針測微器ミリメス マール社 14225228

指針測微器ミリメス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14225228品番1003 0.3N
参考基準価格(税別)¥43,030販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
斬新な目盛パネルデザインです。
繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。
測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。
ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。
70年前に開発販売されているロングセラー製品です。
用途
精密測定に。
精密加工品製作分野に。
精密機器製造、自動車部品製造分野に。

トラスコ品番585-0091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする