マール社
マール社の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マール社の ダイヤルゲージ
マール社の 標準型ダイヤルゲージ
標準測定子901
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
584-5474
注文コード
14225246
品番
901H
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
標準コンタクトポイント:901
トラスコ品番
584-5474
タイプ
ボール仕様:超鋼ボール
ボール径(Φmm)
3