大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB ステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8000個)
長さ(mm)
3
注文コード
14236909
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,416
販売価格(税別)
¥
31,287
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
頭部形状
なべ
寸法Q(mm)
1.72
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1