GB ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)6 注文コード14237496 品番4.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,004
販売価格(税別)
15,458
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)6 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 頭部形状なべ 寸法Q(mm)2.53 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)9.3 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする