大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ホワイト(+)Aサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
長さ(mm)
23
注文コード
14239131
品番
4X23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,647
販売価格(税別)
¥
6,043
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
23
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧