佐藤商店
佐藤商店の 食品
佐藤商店の レトルト/インスタント食品
佐藤商店の その他レトルト食品/インスタント食品
サトウの玉こん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250g×30個)
注文コード
14241169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,098
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
本品は水洗いを行い、そのまま生でお召し上がりいただけます。さしみ・煮物・サラダのトッピングなどにもお使いいただけます。
内容量(g)
250
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく芋粉(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※こんにゃくの中央部分が黄色く見えることがありますが、これば水酸化カルシウム(こんにゃく凝固剤)とこんにゃく芋の成分の化合によるもので品質上の問題ではありません。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません