大阪魂
A2-70(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(123個)
1袋(120個)
1袋(131個)
1袋(123個)
1袋(114個)
1袋(99個)
1袋(84個)
1袋(78個)
1袋(41個)
1袋(46個)
1袋(42個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(20個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
ねじの呼び
3
3
4
5
6
8
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
16
20
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(123個)
注文コード
14242001
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス A2-70
長さ(mm)
8
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3