大阪魂
ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(71個)
1袋(53個)
1袋(47個)
1袋(37個)
1袋(400個)
1袋(26個)
1袋(800個)
1袋(36個)
1袋(31個)
1袋(27個)
1袋(22個)
長さ(mm)
25
7
12
16
20
25
30
寸法H(mm)
1.2
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
2
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
14251968
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20