大阪魂
BK SUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
長さ(mm)
20
12
16
20
25
30
35
40
寸法H(mm)
0.8
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
1
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14253438
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,351
販売価格(税別)
¥
15,774
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3.00-3.10