大阪魂
BK SUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
長さ(mm)
25
12
16
20
25
30
35
40
寸法H(mm)
0.9
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
2
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
14253551
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法H(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
4.00-4.15