大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ステン(-)マルボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14255721
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,562
販売価格(税別)
¥
44,147
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M10