大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ステン(-)マルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14255766
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,194
販売価格(税別)
¥
1,085
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M12