大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ステン(-)マルボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14255800
品番
3/8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,184
販売価格(税別)
¥
27,440
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
3/8