2X45X40 GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275601 2X45X40 GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275601 2X45X40 GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275601

GB ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(19個) 長さ(mm)45 注文コード14275601 品番2X45X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)45 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法l(mm)40 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.21 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 寸法k+f(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする