8X85(ゼン GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275689 8X85(ゼン GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275689 8X85(ゼン GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14275689

GB ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)85 注文コード14275689 品番8X85(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)85 呼び径8 頭部形状なべ ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする