大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB ステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
100
注文コード
14275716
品番
8X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,682
販売価格(税別)
¥
13,347
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
呼び径
8
頭部形状
なべ
ねじ部長さ(mm)
全ねじ