Victor
Victorの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Victorの ペンチ
Victorの ラジオペンチ
先長ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14279189
品番
282A-150
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。
用途
電気工事・金工作業・機械部品の組立など。
トラスコ品番
814-4683
材質
構造用炭素鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
162
取付穴
落下防止用ひも取付穴:無
先端形状
ギザ付き、E×F:3×2.5mm
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6