Victor
Victorの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Victorの ペンチ
Victorの リードペンチ
リードペンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14279225
品番
330BF150
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
くわえ部にスジ目がなく、品物を傷つけません。
用途
精密機器・貴金属作業など。
トラスコ品番
814-4716
材質
構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂
全長(mm)
152
取付穴
落下防止用ひも取付穴:無