※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR6.5X100 磁器タイル用ドリルビット ユニカ 14281998 TR6.5X100 磁器タイル用ドリルビット ユニカ 14281998 TR6.5X100 磁器タイル用ドリルビット ユニカ 14281998

磁器タイル用ドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14281998 品番TR6.5X100
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔できます。
左右非対称の特殊刃先形状を採用、低トルクでの難削材穿孔が可能です。

用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・カワラなど。 トラスコ品番451-3134 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)100 有効長(mm)65 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)6 刃径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする