CDJ2KB10-45-J79 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB10-4〜) SMC 14295784

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KB10-4〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14295784 品番CDJ2KB10-45-J79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は153種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番J79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14295784 CDJ2KB10-45-J79 34223988 CDJ2KB10-45Z-M9B-A CD Series(CDJ2KB10) SMC CD Series(CDJ2KB10) SMC 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする