大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
BKステン+AウスBH(H1.6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14297450
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,636
販売価格(税別)
¥
12,396
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8.1
寸法k(mm)
1.6
呼び径d
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧