6X16 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308257 6X16 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308257 6X16 3W-ZEC(+)Aトラス 大阪魂 14308257

3W-ZEC(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 14308257 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,405
販売価格(税別)
4,914
長さ(mm)16 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする