曜日別特売
4X25 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309210

 

4X25 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309210
4X25 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309210
4X25 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309210

ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)25
内容量1袋(400個)注文コード14309210品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,740
販売価格(税別)
6,127
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.00-4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする