大阪魂
ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(1000個)
1袋(38個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
長さ(mm)
30
12
16
20
25
30
35
40
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14309219
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,559
販売価格(税別)
¥
6,872
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法H(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
4.00-4.15