4X30 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14312098

 

4X30 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14312098
4X30 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14312098
4X30 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14312098

ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)30
寸法H(mm)0.9
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード14312098品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,865
販売価格(税別)
24,423
材質SUS長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.00-4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする