大阪魂
ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(23個)
1袋(500個)
長さ(mm)
16
10
12
16
20
25
30
35
40
寸法H(mm)
1.2
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
2
1
2
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14312159
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,736
販売価格(税別)
¥
19,760
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20