大阪魂
3カステンコ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10000個)
1袋(10000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
4
5
6
8
10
12
14
16
7
15
18
20
22
25
30
35
40
45
48
50
11
28
38
37
55
60
65
70
75
80
全119種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
14312326
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,959
販売価格(税別)
¥
29,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
丸皿
寸法Q(mm)
1.01
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.3
ねじの呼び
M2
寸法k+f(mm)
1.2