大阪魂
3カステンコ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
4
5
6
8
12
14
16
7
15
18
20
22
25
30
35
40
45
48
50
11
28
38
37
55
60
65
70
75
80
全119種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
14312405
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,481
販売価格(税別)
¥
14,983
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2