曜日別特売

3カステンコ(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1600個)
1袋(1600個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)18
18
4
5
6
8
10
12
14
16
7
15
20
22
25
30
35
40
45
48
50
11
28
38
37
55
60
65
70
75
80
内容量1袋(1600個)注文コード14312999品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,299
販売価格(税別)
8,454
長さ(mm)18表面処理3価ステンコート頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする