大阪魂
BK ステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(50個)
ねじの呼び
3/8
#2-56
#3-48
#4-40
#5-40
#6-32
#8-32
#12-24
#12
1/4-20
3/8-16
3/8
長さ(inch)
1"3/4
1"
2"
3"
1"1/2
4"
1"3/4
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14328679
品番
3/8X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,812
販売価格(税別)
¥
61,647
バスケットに入れる
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3/8
長さ(inch)
1"3/4