5X10 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14340509 5X10 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14340509 5X10 スズコバ(+)Aトラス 大阪魂 14340509

スズコバ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 14340509 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,639
販売価格(税別)
9,672
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.83 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする